Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal silber H1750xB1000xT600mm Büro Grundregal 5 Stahlböden Trgf.90kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2478B-179104483724
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZG17610DA
EAN/GTIN:
     4250623718776
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Grund- und Anbauregalbauweise komplett steckbar · Längsstabilisierung: einseitig mit Diagonalstreben, zweiseitig mit Aussteifungstraversen · Fachböden höhenverstellbar im Rasterabstand von 25 mm · Fachböden mit 3fach Kantungen oder Sicherheitsfalzungen · obere Bodenetage durch ca. 150 mm Rahmenüberstand vollwertig nutzbar · 2 Oberflächenausführungen verzinkt · Regale gütegesichert nach RAL-RG 614/1 · Bauart:Einseitig, Tiefe 300 mm, 60 kg Tragfähigkeit je Boden bei gleichmäßig verteilter Last. Zwischenböden mit hinterem Anschlag.Zweiseitig, Tiefe 600 mm, 90 kg Tragfähigkeit je Boden bei gleichmäßig verteilter Last. Zwischenböden mit einsteckbarem Mittelanschlagbügel.Regal-Außenmaße:Breiten:Grundregale 810 bzw. 1060 mmAnbauregale 760 bzw. 1010 mmTiefe: Bodentiefe + 35 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: Stahlböden· Einsatzort: Büro· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
5
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,38*
€ 213,71*
4 Tage
16
Frei Haus
ab € 174,72*
€ 214,74*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,28*
€ 233,45*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 190,21*
€ 233,66*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,11*
€ 234,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,46*
€ 279,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,71*
€ 270,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 213,85*
€ 254,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,48*
€ 238,57
pro Stück
ab 9 Stück
€ 195,92*
€ 233,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,88*
€ 230,72
pro Stück
ab 30 Stück
€ 192,91*
€ 229,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,11*
€ 207,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
HZA17610DA
ab € 131,59*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z10604/040
ab € 20,48*
Zubehör
Julius vom Hofe
K432520
ab € 12,76*
Zubehör
Julius vom Hofe
B51200
ab € 14,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.