| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-179101484847 Herst.-Nr.: 790390C3 EAN/GTIN: 4250633343685 |
| |
|
| | |
| universell einsetzbar · stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennlackierung · Flügeltüren mit Kastenversteifung verstärkt · glatte Innenflächen, leicht zu reinigen · 5 schwarz lackierte Fachböden (6 Ordnerhöhen) höhenverstellbar im 35-mm-Raster · Tragfähigkeit je Boden bis 65 kg · Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung · Höhe 2200 mm mit BodenausgleichsschraubenWeitere technische Eigenschaften:· Innentiefe: 460mm· Innenhöhe: 2050mm· Innenbreite: 945mm Weitere Informationen: | | Anzahl Fachböden: | 5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, flügeltürenschrank 500mm tief, drehtür schrank, mauser einrichtungssysteme flügeltürenschrank, Blechschrank, Flügeltürenschränke, Sichtfensterschrank |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 361,88* | € 449,44* | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 382,90* | € 451,66* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 406,50* | € 478,83* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 383,50* | € 480,73* | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 440,91* | € 518,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|