Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffsack 70l LD-PE transp.50 µm B575xL1000mm 250St./Karton


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-179000466509
Hersteller:
     Martin Becker Verpackungen
Herst.-Nr.:
     9000466509
EAN/GTIN:
     4025648012303
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
aus Polyethylen (PE) · das Material LD-PE wird aus Recycling-PE gefertigt · HD- und LD-PE verhalten sich auf Deponien völlig grundwasserneutral · bei der Verbrennung werden keine schädlichen Abgase frei, eine problemlose Verbrennung ist daher gegeben, da PE aus den Elementen Kohlenstoff und Wasserstoff bestehtHD-PE = mit Niederdruckverfahren hergestellt, zäh und elastisch, dadurch hohe DurchstoßfestigkeitLD-PE = mit Hochdruckverfahren hergestellt, sehr belastbar und weich, dadurch kaum \"Weiterreißen\" bei Durchstoß
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 70 l transparent, abfall-säcke transparent, abfall säcke, Abfallbeutel/-säcke, Kunststoff- und Papiersäcke, Kunststoffsäcke, Müllbeutel/-säcke, Müllsack
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
1
€ 5,50*
ab € 26,57*
€ 35,35*
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 27,87*
€ 37,11*
5 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 27,78*
€ 37,29*
1
€ 5,95*
ab € 27,47*
€ 37,89*
Lager 2478
10
2
Frei Haus
ab € 26,62*
€ 38,31*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Kartonagen
€ 38,31*
€ 45,59
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 34,97*
€ 41,61
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 33,76*
€ 40,17
pro Kartonage
ab 9 Kartonagen
€ 33,75*
€ 40,16
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 33,19*
€ 39,50
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 31,96*
€ 38,03
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 31,95*
€ 38,02
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 26,62*
€ 31,68
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 26,62* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Kartonagen ( entspricht € 76,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Martin Becker Verpackungen
9000466505
ab € 48,29*
Ähnlich
Martin Becker Verpackungen
9000466500
ab € 43,44*
Ähnlich
Martin Becker Verpackungen
9000466502
ab € 50,07*
Ähnlich
Martin Becker Verpackungen
9000466512
ab € 43,47*
Ähnlich
Martin Becker Verpackungen
9000466513
ab € 43,40*
Ähnlich
Martin Becker Verpackungen
9000466506
ab € 38,92*
Ähnlich
Martin Becker Verpackungen
9000466511
ab € 24,32*
Ähnlich
Martin Becker Verpackungen
9000466510
ab € 0,3919*
Ähnlich
Martin Becker Verpackungen
9000466507
ab € 3,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.