Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffsack 70l LD-PE transp.50 µm B575xL1000mm 250St./Karton


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9000466509
Hersteller:
     Martin Becker Verpackungen
Herst.-Nr.:
     9000466509
EAN/GTIN:
     4025648012303
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
aus Polyethylen (PE) · das Material LD-PE wird aus Recycling-PE gefertigt · HD- und LD-PE verhalten sich auf Deponien völlig grundwasserneutral · bei der Verbrennung werden keine schädlichen Abgase frei, eine problemlose Verbrennung ist daher gegeben, da PE aus den Elementen Kohlenstoff und Wasserstoff bestehtHD-PE = mit Niederdruckverfahren hergestellt, zäh und elastisch, dadurch hohe DurchstoßfestigkeitLD-PE = mit Hochdruckverfahren hergestellt, sehr belastbar und weich, dadurch kaum "Weiterreißen" bei Durchstoß
Weitere Informationen:
Inhalt:
70 l
Material:
LD-PE
Stärke:
50 µm
Farbe:
transparent
Inhalt je Karton:
250 St.
St. je Rolle:
25
Breite:
575 mm
Länge:
1000 mm
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 70 l transparent, abfall-säcke transparent, abfall säcke, Abfallbeutel/-säcke, Kunststoff- und Papiersäcke, Kunststoffsäcke, Müllbeutel/-säcke, Müllsack
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
4
1
€ 5,99*
ab € 26,37*
€ 35,65*
1 Tag
5
1
€ 5,59*
ab € 26,74*
€ 35,82*
1 Tag
6
1
€ 5,50*
ab € 27,84*
€ 37,44*
5 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 27,87*
€ 37,63*
1
€ 5,95*
ab € 27,74*
€ 38,26*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 35,65*
€ 42,42
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 35,07*
€ 41,73
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 35,06*
€ 41,72
pro Kartonage
ab 4 Kartonagen
€ 35,04*
€ 41,70
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 33,78*
€ 40,20
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 33,77*
€ 40,19
pro Kartonage
ab 7 Kartonagen
€ 33,76*
€ 40,17
pro Kartonage
ab 8 Kartonagen
€ 33,74*
€ 40,15
pro Kartonage
ab 9 Kartonagen
€ 33,73*
€ 40,14
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 33,23*
€ 39,54
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 32,15*
€ 38,26
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 26,37*
€ 31,38
pro Kartonage
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Martin Becker Verpackungen
9000466505
ab € 48,28*
Ähnlich
Martin Becker Verpackungen
9000466500
ab € 43,49*
Ähnlich
Martin Becker Verpackungen
9000466502
ab € 49,98*
Ähnlich
Stella Pack S. A.
9000466512
ab € 43,27*
Ähnlich
Martin Becker Verpackungen
9000466513
ab € 43,42*
Ähnlich
Martin Becker Verpackungen
9000466506
ab € 38,83*
Ähnlich
Stella Pack S. A.
9000466511
ab € 24,19*
Ähnlich
Stella Pack S. A.
9000466510
ab € 0,3919*
Ähnlich
Stella Pack S. A.
9000466507
ab € 3,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.