Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffsack 16l ND-PE transp.7 µm B450xL520mm 2000St./Karton


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-179000466360
Hersteller:
     Martin Becker Verpackungen
Herst.-Nr.:
     9000466360
EAN/GTIN:
     4025648100123
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
aus Polyethylen (PE) · das Material LD-PE wird aus Recycling-PE gefertigt · HD- und LD-PE verhalten sich auf Deponien völlig grundwasserneutral · bei der Verbrennung werden keine schädlichen Abgase frei, eine problemlose Verbrennung ist daher gegeben, da PE aus den Elementen Kohlenstoff und Wasserstoff bestehtHD-PE = mit Niederdruckverfahren hergestellt, zäh und elastisch, dadurch hohe DurchstoßfestigkeitLD-PE = mit Hochdruckverfahren hergestellt, sehr belastbar und weich, dadurch kaum \"Weiterreißen\" bei Durchstoß
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallbeutel 16 l transp, abfall-säcke transparent, abfall säcke, Abfallbeutel/-säcke, Kunststoff- und Papiersäcke, Kunststoffsäcke, Müllbeutel/-säcke, Müllsack
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5800
500
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,01401*
€ 0,01911*
1 Tag
1840
40
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 0,61*
€ 0,96*
1 Tag
1840
40
pro Rolle
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 0,98*
5 Tage
1840
40
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,66*
€ 1,02*
Lager 2478
unbekannt
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 19,69*
€ 27,78*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Kartonagen
€ 27,78*
€ 33,06
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 25,58*
€ 30,44
pro Kartonage
ab 15 Kartonagen
€ 25,57*
€ 30,43
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 22,05*
€ 26,24
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 21,36*
€ 25,42
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 20,17*
€ 24,00
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 19,90*
€ 23,68
pro Kartonage
ab 2500000 Kartonagen
€ 19,69*
€ 23,43
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 19,69* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Kartonagen ( entspricht € 83,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OPHARDT Hygiene
AB6HB1A
ab € 129,55*
Zubehör
OPHARDT Hygiene
AB6HB1P
ab € 143,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.