Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenstehleiter 3 Stufen Alu.Gesamt-H.1340mm m.ergo-pad-Griffzone MUNK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2478B-179000460530
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     040103
EAN/GTIN:
     4031405401037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Aluminium · einseitig begehbar · stabile Rechteckrohr-Holme · 80 mm tiefe, geriffelte Stufen und große Plattform · Stufenabstand 235 mm · 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung · konische Holmführung für sicheren Stand · Leitergelenk \"safe-cap\" · ergo-pad Griffzone mit Klemmmechanismus · nivello-Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik · praktische Ablageschale mit integrierten Haken und Werkzeugaufnahmen · Spreizsicherung durch zwei hochfeste Polyestergurte ab 7 Stufen · max. Gesamtbelastung 150 kgWeitere technische Eigenschaften:· Stufenabstand: 235mm· Leiterneigung: 70°· Stufentiefe: 80mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe bis ca.:
2700 mm
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu-stehleiter günzburger, alu stehleiter, Aufstiegshilfe, Leitern, Stehleiter, Steighilfe, Stufenstehleitern
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,92*
€ 123,66*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,26*
€ 123,70*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,98*
€ 124,32*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,94*
€ 124,39*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,52*
€ 149,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,95*
€ 178,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,60*
€ 173,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 138,42*
€ 164,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,05*
€ 154,76
pro Stück
ab 9 Stück
€ 127,68*
€ 151,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,35*
€ 149,17
pro Stück
ab 30 Stück
€ 124,84*
€ 148,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,52*
€ 135,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,65*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 24,96*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 34,44*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 12,20*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,005*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,685*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,46*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 28,91*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 50,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.