Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenstehleiter 2x5 Stufen Alu.Gesamt-H.1140mm MUNK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2478B-179000460503
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     040210
EAN/GTIN:
     4031405402102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Aluminium · beidseitig begehbar · stabile Rechteckrohr-Holme · 80 mm tiefe, geriffelte Stufen · Stufenabstand 235 mm · 4-fach gebördelte Stufen-Holmverbindung · konische Holmführung für sicheren Stand · 4-fach verschraubtes, massives Leitergelenk aus Aluminium · ergo-pad Griffzone mit Klemmmechanismus · nivello-Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik · Spreizsicherung durch zwei hochfeste Polyestergurte · max. Gesamtbelastung 150 kgWeitere technische Eigenschaften:· Stufenabstand: 235mm· Leiterneigung: 70°· Stufentiefe: 80mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe bis ca.:
2650 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,56*
€ 166,71*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,32*
€ 182,13*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,17*
€ 188,26*
5 Tage
52
Frei Haus
ab € 150,19*
€ 190,07*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,28*
€ 198,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,93*
€ 236,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,27*
€ 234,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 190,03*
€ 226,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,08*
€ 209,54
pro Stück
ab 9 Stück
€ 173,73*
€ 206,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,94*
€ 204,61
pro Stück
ab 30 Stück
€ 171,43*
€ 204,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,28*
€ 184,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,62*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 24,92*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,27*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,64*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 34,30*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,47*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,78*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 45,04*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 59,56*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 72,13*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,025*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,675*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,37*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,81*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 71,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.