Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenstehleiter 7 Stufen Alu.Gesamt-H.2250mm Stufen-Holmverbindung geschr. MUNK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2478B-179000460024
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     011227
EAN/GTIN:
     4031405112278
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Aluminium einseitig begehbar · mit integrierter Ablageschale aus Kunststoff · Stufen 80 mm tief geriffelt · geschraubte Stufen-Holmverbindung · geriffelte, großflächige Standplattform · 4-fach genietetes Leitergelenk aus gepresstem Aluminium · rutschfeste Leiterschuhe · Stufenabstand 235 mm · Leiterneigung 70° · hohe Standsicherheit durch konische Bauweise · rutschsichere Leiterschuhe zur vollflächigen Auflage auf dem Untergrund · Spannverbindung durch hochfeste Polyestergurte ab 6 Stufen · max. Gesamtbelastung 150 kgWeitere technische Eigenschaften:· Stufenabstand: 235mm· Leiterneigung: 70°· Stufentiefe: 80mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe bis ca.:
3650 mm
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, günzburger stufen-stehleiter 7 stufen, alu-stehleiter 7 stufen, alu stehleiter, Aufstiegshilfe, Leitern, Stehleiter, Steighilfe, Stufenstehleitern
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,70*
€ 184,18*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,72*
€ 184,19*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,74*
€ 184,19*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,11*
€ 185,31*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,70*
€ 218,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,08*
€ 259,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,66*
€ 256,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 208,48*
€ 248,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,02*
€ 232,07
pro Stück
ab 9 Stück
€ 192,67*
€ 229,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,23*
€ 227,56
pro Stück
ab 30 Stück
€ 190,71*
€ 226,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,70*
€ 205,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 57,66*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,66*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,47*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 12,20*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 45,09*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 59,41*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 56,52*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.