| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-179000452712 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9000452712 EAN/GTIN: 4054773022208 |
| |
|
| | |
| voll steckbares Schnellbau-Fachboden-Regalsystem · Grund- und Anbauregale verzinkt in Modulbauweise · Fachböden 200 kg Tragfähigkeit (bei gleichmäßig verteilter Last) · Fachböden H 40 mm mit optimiertem Kastenprofil, im 25-mm-Raster höhenverstellbar · Längs-Aussteifung mittels Diagonalkreuz mit SpannschlössernWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: Stahlböden· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Anzahl Fachböden: | 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, Breitfachregal, Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, grundregal 400 mm tief, grund regal, großfach-steckregal grundregal, Großfachregale, Großfach-Steckregalsystem, Regal, Steckregale |
| | |
| |