Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2000xB1000xT300mm Anbaur.verz.1 Rahmen,4 Fbd.Trgf.150kg Feldl.1300kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2478B-179000449801
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     12735-4
EAN/GTIN:
     4054773014432
Suchbegriffe:
Aluminium-Steckregal
Aluminiumsteckregal
Anbau-Regal
Anbauregal
leer zur individuellen Bestückung · verzinkt · Grund- und Anbauregal in Modulbauweise · einfache und schnelle Steckmontage mit vormontierten verzinkten Rahmen · Fachböden verzinkt mit verstärktem Kastenprofil, H 25 mm, höhenverstellbar im 25-mm-Raster · Tragfähigkeit pro Fachboden 150 kg · Feldlast 1300 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)Regalaußenmaße: Breite Grundregal + 60 mm, Anbauregal + 6 mm, Tiefe + 36 mmWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt· prüfpflichtig: ja
Weitere Suchbegriffe: Steck-Regal, Steckregal, steckregal h2000xb1000xt300mm anbaufeld, aluminium steckregal, anbauregal gebrüder schulte, Regal, Steckregale, Steckregalset, Steckregalsets
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
43
€ 52,95*
ab € 87,32*
€ 107,80*
3 Tage
34
€ 4,95*
ab € 100,88*
€ 136,96*
2 Tage
34
€ 5,45*
ab € 120,57*
€ 146,95*
Lager 2478
34
Frei Haus
ab € 92,13*
€ 147,37*
Frei Haus
ab € 120,87*
€ 148,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,37*
€ 175,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,14*
€ 171,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 119,80*
€ 142,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,80*
€ 136,61
pro Stück
ab 9 Stück
€ 106,63*
€ 126,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,60*
€ 123,28
pro Stück
ab 30 Stück
€ 101,89*
€ 121,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,13*
€ 109,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12759-30
ab € 24,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.