|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2478B-178004222227 Herst.-Nr.: 4A876F01 EAN/GTIN: 4065467461630 |
| |
|
|  |  |
 | Villeroy & Boch Architectura · Waschbecken · Sanitärkeramik · Maße: 600 x 445 mm · Rechteck · ohne Hahnloch · ohne Überlauf · Bei Modellen ohne Überlauffunktion muss ein nicht verschließbares Ventil verwendet werden · Becken mittig · EN 14688 · im Lieferumfang: 1 x Waschbecken · Bitte nicht verschliessbares Ablaufventil separat bestellen · 01 Weiß Alpin Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: hinten · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: ohne · Befestigungsart: Dübelbolzen · Breite/Durchmesser: 600mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Geeignet für Eckmontage links: Nein · Geeignet für Eckmontage rechts: Nein · Geeignet für Halbsäule: Ja · Geeignet für Möbel: Ja · Geeignet für Standfuß: Nein · Geeignet für Standsäule: Nein · Glanzgrad: glänzend · Medizinische Ausführung: Nein · Mit Ablaufventil: Nein · Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein · Mit Armatur: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Nein · Mit Bohrung für Seifenspender: Nein · Mit Drehknopfbohrung: Nein · Mit Erdungsvorrichtung: Nein · Mit Halbsäule: Nein · Mit Handtuchhalter: Nein · Mit integrierter Seifenschale: Nein · Mit Rückwand: Nein · Mit Siphon: Nein · Mit Standfuß: Nein · Mit Standsäule: Nein · Mit Überlauf: Nein · Mittenabstand Schraubenlöcher: 280mm · Montageart: hängend · Überlauf sichtbar: Nein · Werkstoff: Keramik · Werkstoffgüte: sonstige Weitere Informationen:  |  | Marke: | VILLEROY & BOCH | Höhe: | 165 mm | Farbe: | weiß | Form: | rechteckig |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschbecken breite 60 cm, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtisch villeroy, Becken, Einbauwaschtisch, Flachwaschtisch, Reihenwaschtisch, Säulenwaschtisch, Wandwaschtisch |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 52,95* | ab € 143,40* | € 182,6056* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 172,10* | € 209,99* |  |  |  | Lager 2478 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 145,18* | € 210,72* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2478 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2478 |  | Versand: Lager 2478 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|