Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V&B Waschtisch ARCHITECTURA 600x445mm o HL Unt ges o ÜL we


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V&B Waschtisch ARCHITECTURA 600x445mm o HL Unt ges o ÜL we
Artikel-Nr.:
     1498-8004222227
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     4A876F01
EAN/GTIN:
     4065467461630
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Villeroy & Boch Architectura · Waschbecken · Sanitärkeramik · Maße: 600 x 445 mm · Rechteck · ohne Hahnloch · ohne Überlauf · Bei Modellen ohne Überlauffunktion muss ein nicht verschließbares Ventil verwendet werden · Becken mittig · EN 14688 · im Lieferumfang: 1 x Waschbecken · Bitte nicht verschliessbares Ablaufventil separat bestellen · 01 Weiß Alpin Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: hinten · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: ohne · Befestigungsart: Dübelbolzen · Breite/Durchmesser: 600mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Geeignet für Eckmontage links: Nein · Geeignet für Eckmontage rechts: Nein · Geeignet für Halbsäule: Ja · Geeignet für Möbel: Ja · Geeignet für Standfuß: Nein · Geeignet für Standsäule: Nein · Glanzgrad: glänzend · Medizinische Ausführung: Nein · Mit Ablaufventil: Nein · Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein · Mit Armatur: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Nein · Mit Bohrung für Seifenspender: Nein · Mit Drehknopfbohrung: Nein · Mit Erdungsvorrichtung: Nein · Mit Halbsäule: Nein · Mit Handtuchhalter: Nein · Mit integrierter Seifenschale: Nein · Mit Rückwand: Nein · Mit Siphon: Nein · Mit Standfuß: Nein · Mit Standsäule: Nein · Mit Überlauf: Nein · Mittenabstand Schraubenlöcher: 280mm · Montageart: hängend · Überlauf sichtbar: Nein · Werkstoff: Keramik · Werkstoffgüte: sonstige
Weitere Informationen:
Marke:
VILLEROY & BOCH
Höhe:
165 mm
Farbe:
weiß
Form:
rechteckig
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 143,40*
€ 182,6056*
Lager 1498
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,10*
€ 209,99*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,18*
€ 210,72*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,99*
€ 249,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,89*
€ 247,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,98*
€ 241,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,64*
€ 234,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,10*
€ 204,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.