| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178001360015 Herst.-Nr.: 98989297 EAN/GTIN: 5712604776643 |
| |
|
| | |
| 1x 230 V, HWMWeitere technische Eigenschaften:· Isolationsklasse nach IEC: F· Pumpenhöhe: 128· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 110· Einbaulänge: 180mm· Art der Drehzahlregelung: stufenlos· Förderhöhe bei Nennvolumenstrom: 122,16· Leistungsaufnahme der Pumpe (solpump): 60W· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 2· Kommunikationsbus: ohne· Energieeffizienzindex (EEI): 0.2· Ovale Flanschform: Nein· Nennvolumenstrom: 2,77· Druckstufe Artikel: PN 10· Elektrischer Anschluss: Anschlusskabel mit Stecker· Drehzahlregelung Motor: eingebaut· Frequenz: 50/60 Hz· Doppelpumpe: Nein· Werkstoff Gebläserad/Pumpenrad: Kunststoff· Aufgenommene Motorleistung (P1): 60kW· Nennstrom: 0,58A· Leistungsaufnahme der Pumpe im Bereitsch 2W· Nenndurchmesser DN 25 Weitere Informationen: | | Anschlussspannung: | 1x 230 V | Anschluss: | Außengewinde Gas zylindrisch BSPP (ISO 228-1) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: umwälzpumpe grundfos, umwälzpumpen, Block-Pumpe, Doppelpumpe, Heizungspumpe, Hocheffizienzpumpe, Inline-Pumpe, Nassläuferpumpe, Norm-Pumpe, Pumpe, Standardpumpe, Trockenläuferpumpe, Umwälzpumpe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 324,80* | € 385,69* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 324,85* | € 385,72* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 366,47* | € 433,47* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 368,73* | € 435,49* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 417,36* | € 494,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|