| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976740129 Herst.-Nr.: 98989297 EAN/GTIN: 5712604776643 |
| |
|
| | |
| Grundf Umwälzpumpe ALPHA Solar elektr gereg. PN 10 180mm T 25-145 Rp 1 1x 230 V · HWM Weitere technische Eigenschaften: · Isolationsklasse nach IEC: F · Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 110 · Förderhöhe bei Nennvolumenstrom: 122,16 · Leistungsaufnahme der Pumpe (solpump): 60000W · Nennvolumenstrom: 2,77 · Druckstufe Artikel: PN 10 · Drehzahlregelung Motor: eingebaut · Doppelpumpe: Nein · Werkstoff Gebläserad/Pumpenrad: sonstige · Aufgenommene Motorleistung (P1): 60kW · Pumpenhöhe: 128 · Einbaulänge: 180mm · Art der Drehzahlregelung: stufenlos · Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 2 · Kommunikationsbus: ohne · Energieeffizienzindex (EEI): 0.20 · Ovale Flanschform: Nein · Elektrischer Anschluss: Anschlusskabel mit Stecker · Frequenz: 50/60 Hz · Nennstrom: 0,58A · Anschluss Auslassseite: Außengewinde Gas zylindrisch BSPP (ISO 228-1) · Anschlussstandard Auslassseite: EN 1092-2 · Anschlussstandard Einlassseite: EN 1092-2 · Anzahl der Phasen: 1 · Druckstufe Flanschanschluss Auslassseite: PN 10 · Druckstufe Flanschanschluss Einlass: PN 10 · Durchmesser, Anschluss Einlassseite: 1 1/2 Zoll (40) · Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP): 122,16kPa · Funkstandard 2G / 3G / 4G: Nein · Funkstandard 5G: Nein · Funkstandard Bluetooth: Nein · Funkstandard WLAN 802.11: Nein · Kommunikation: ohne · Leistungsaufnahme der Pumpe im Bereitsch: 2W · Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232: Nein · Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485: Nein · Potentialfreier Schaltkontakt: Nein · Schnittstelle Impulszähler (Pulse counte: Nein · Schnittstelle PT100 / PT1000 / PTC: Nein · Schnittstellensignal 0-10 V / 2-10 V: Nein · Schnittstellensignal 0-20 mA / 4-20 mA: Nein · Unterstützt Protokoll für BACnet IP: Nein · Unterstützt Protokoll für BACnet MS/TP: Nein · Unterstützt Protokoll für CAN/CANOpen: Nein · Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: Nein · Unterstützt Protokoll für KNX: Nein · Unterstützt Protokoll für LIN Bus: Nein · Unterstützt Protokoll für LON/LONWorks: Nein · Unterstützt Protokoll für Modbus RTU: Nein · Unterstützt Protokoll für Modbus TCP: Nein · Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: Nein · Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: Nein · Volumenstrom (BEP): 2,77m3/h · Werkstoff des Pumpengehäuses: Gusseisen · Max. Arbeitsdruck: 10bar Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 98989297 | Werksnummer: | 8001360015 | Ursprungsland: | DK | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Grundf Umwälzpumpe ALPHA Solar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 324,80* | € 385,69* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 324,85* | € 385,72* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 366,47* | € 433,47* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 368,73* | € 435,49* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 417,36* | € 494,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|