| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178001356656 Herst.-Nr.: 98989299 EAN/GTIN: 5712604776667 |
| |
|
| | |
| 1x 230 V, HWMWeitere technische Eigenschaften:· Isolationsklasse nach IEC: F· Pumpenhöhe: 128· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 110· Einbaulänge: 130mm· Art der Drehzahlregelung: stufenlos· Förderhöhe bei Nennvolumenstrom: 32,21· Leistungsaufnahme der Pumpe (solpump): 45W· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 2· Kommunikationsbus: ohne· Energieeffizienzindex (EEI): 0.2· Ovale Flanschform: Nein· Nennvolumenstrom: 1,85· Druckstufe Artikel: PN 10· Elektrischer Anschluss: Anschlusskabel mit Stecker· Drehzahlregelung Motor: eingebaut· Frequenz: 50/60 Hz· Doppelpumpe: Nein· Werkstoff Gebläserad/Pumpenrad: Kunststoff· Aufgenommene Motorleistung (P1): 45kW· Nennstrom: 0,48A· Leistungsaufnahme der Pumpe im Bereitsch 2W· Nenndurchmesser DN 15 Weitere Informationen: | | Anschlussspannung: | 1x 230 V | Anschluss: | Außengewinde Gas zylindrisch BSPP (ISO 228-1) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: umwälzpumpe grundfos, umwälzpumpen, Block-Pumpe, Doppelpumpe, Heizungspumpe, Hocheffizienzpumpe, Inline-Pumpe, Nassläuferpumpe, Norm-Pumpe, Pumpe, Standardpumpe, Trockenläuferpumpe, Umwälzpumpe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 293,84* | € 354,51* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 300,95* | € 363,78* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 302,32* | € 365,21* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 341,01* | € 406,31* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 344,05* | € 408,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|