| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-8001356656 Herst.-Nr.: 98989299 EAN/GTIN: 5712604776667 |
| |
|
| | |
| 1x 230 V · HWMWeitere technische Eigenschaften:· Isolationsklasse nach IEC: F· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 110· Förderhöhe bei Nennvolumenstrom: 32,21· Leistungsaufnahme der Pumpe (solpump): 45W· Nennvolumenstrom: 1,85· Druckstufe Artikel: PN 10· Drehzahlregelung Motor: eingebaut· Doppelpumpe: Nein· Werkstoff Gebläserad/Pumpenrad: Kunststoff· Aufgenommene Motorleistung (P1): 45kW· Pumpenhöhe: 128· Einbaulänge: 130.00mm· Art der Drehzahlregelung: stufenlos· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 2· Kommunikationsbus: ohne· Energieeffizienzindex (EEI): 0.2· Ovale Flanschform: Nein· Elektrischer Anschluss: Anschlusskabel mit Stecker· Frequenz: 50/60 Hz· Nennstrom: 0,48A· Anschluss Auslassseite: Außengewinde Gas zylindrisch BSPP (ISO 228-1)· Anschluss Einlassseite: Außengewinde Gas zylindrisch BSPP (ISO 228-1)· Anschlussstandard Einlassseite: EN 1092-2· Anzahl der Phasen: 1· Druckstufe Flanschanschluss Einlass: PN 10· Funkstandard 2G / 3G / 4G: Nein· Funkstandard 5G: Nein· Funkstandard Bluetooth: Nein· Funkstandard WLAN 802.11: Nein· Kommunikation: ohne· Leistungsaufnahme der Pumpe im Bereitsch: 2W· Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232: Nein· Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485: Nein· Nenndurchmesser, Anschluss Auslassseite: 1 1/2 Zoll (40)· Potentialfreier Schaltkontakt: Nein· Schnittstelle Impulszähler (Pulse counte: Nein· Schnittstelle PT100 / PT1000 / PTC: Nein· Schnittstellensignal 0-10 V / 2-10 V: Nein· Schnittstellensignal 0-20 mA / 4-20 mA: Nein· Unterstützt Protokoll für BACnet IP: Nein· Unterstützt Protokoll für BACnet MS/TP: Nein· Unterstützt Protokoll für CAN/CANOpen: Nein· Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: Nein· Unterstützt Protokoll für KNX: Nein· Unterstützt Protokoll für LIN Bus: Nein· Unterstützt Protokoll für LON/LONWorks: Nein· Unterstützt Protokoll für Modbus RTU: Nein· Unterstützt Protokoll für Modbus TCP: Nein· Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: Nein· Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: Nein· Volumenstrom (BEP): 1,85m3/h· Werkstoff des Pumpengehäuses: Gusseisen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: umwälzpumpe grundfos, umwälzpumpen, 036040012502, Block-Pumpe, Doppelpumpe, Heizungspumpe, Hocheffizienzpumpe, Inline-Pumpe, Nassläuferpumpe, Norm-Pumpe, Pumpe, Standardpumpe, Trockenläuferpumpe, Umwälzpumpe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 291,49* | € 350,19* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 302,09* | € 360,26* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 303,88* | € 361,82* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 340,01* | € 404,14* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 344,44* | € 405,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|