| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178001347323 Herst.-Nr.: 42872800 EAN/GTIN: 4059625388716 |
| |
|
| | |
| • freistehend• Material: Metall • Material Einsatz: Kunststoff • Fassungsvermögen: 5 l • mit herausnehmbarem EinsatzWeitere technische Eigenschaften:· Form: rund· Inhalt: 5l |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Edelstahl-Eimer, Edelstahleimer, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, 5 liter edelstahl-eimer, edelstahl eimer, standard-mülleimer rund, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallsammler, Hygienebehälter, Mülleimer, Papierkorb |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 174,46* | € 218,64* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 185,86* | € 231,62* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 198,73* | € 247,91* | | | | | 28 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 201,14* | € 252,33* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 203,17* | € 253,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|