Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178000753357 Herst.-Nr.: MT 660 E FP EAN/GTIN: 4003482413708 |
| |
|
| | |
| MT 640 MT 660 VdS 0. Wertschutzschränke. WIDERSTANDSGRAD 0. Typgeprüfte und vom ECB·S überwachte Sicherheit. Feuergeschützt · zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1. Korpus 3-wandig · Außenmantel aus brennschneid-. geschütztem Edelstahl. Tür doppelwandig mit zusätzlichen Armierungen,. Türplatte: 7 mm SM-Stahl. Mit Schlossschutzpanzerung. 3-seitige Verriegelung durch starke Vierkantbolzen,. Riegelbolzen oben und unten mit integrierter Stahlrolle . extremer Zusatzschutz gegen Brennschneiden · Aufbohren. und Durchschlagen. Durchgehende Hintergreifschiene an der Bandseite. Vorgerichtet für Rückwand- und Bodenverankerung · mit. Befestigungsmaterial extrem hoher Ausreißwiderstand. Je eine Rückwand- und Bodenbohrung · mittig angeordnet. Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1 · Korpus mit. umlaufendem Feuerfalz. Ordnertiefe · ein verstellbarer Fachboden. Lackierung: Platingrau. Sicherheitsplus:. Thermisches Notverriegelungssystem · Spezial-. Durchschlagsicherung vor jedem Riegelbolzen. SecuTronic. Neue Elektronik mit Grafik-Display. und Fingerprint-Sensor. ECB·S zertifiziertes Tresorschloss mit. Fingerprint-Modul EN 1300 Klasse B. Programmierbares elektronisches Zahlenschloss. 1.000.000 Einstellmöglichkeiten. Es können 1 Admin- und bis zu 9 Benutzer-Codes. sowie bis zu 20 Fingerprints programmiert werden. Der Fingerprint-Sensor verfügt über eine Fake Finger. Detection diese Lebendfingererkennung schließt bei. der Identifikation gefälschte Finger aus. Modernes · präzises und hochsensibles. Authentifizierungsverfahren nach aktuellstem. Stand der Technik. Zeitfunktionen und Rechtevergabe Ausführung E FP SecuTronic. Programmierbares elektronisches. Zahlenschloss mit Fingerprint-Modul. ECB·S zertifiziert · Klasse B. Grafik-Display mit 1 Admin-Code,. bis zu 9 Benutzer-Codes und bis zu. 20 Fingerprints. Zeitfunktionen und Rechtevergabe. Inkl. vier Batterien Mignon LR 06 AA. Die Schlossarmatur steht 23 mm vorWeitere technische Eigenschaften:· Türhöhe: 460mm· Türbreite: 360mm Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waffen-Safe, Waffen-Schrank, Waffen-Tresor, Waffensafe, Waffenschrank, Waffentresor, Standtresor, Tresor-Schrank, Tresorschrank, Wertschutz-Schrank, Wertschutzschrank, Wertschutztresor, möbeleinbautresor burgwächter, kleintresor, Einbruchschutztresor, Möbeleinsatztresore, Tresore |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 937,01* | € 1.137,97* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.014,18* | € 1.143,46* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.017,24* | € 1.148,54* | | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.047,21* | € 1.180,68* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.065,89* | € 1.241,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|