Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbeleinsatztresor MT 660 E FP H530xB430xT390mm 45,3l BURG-WÄCHTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-8000753357
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     MT 660 E FP
EAN/GTIN:
     4003482413708
Suchbegriffe:
Kleintresor
Möbeleinbautresor
Möbeleinsatztresor
Möbeltresor
MT 640 MT 660 VdS 0. Wertschutzschränke. WIDERSTANDSGRAD 0. Typgeprüfte und vom ECB·S überwachte Sicherheit. Feuergeschützt · zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1. Korpus 3-wandig · Außenmantel aus brennschneid-. geschütztem Edelstahl. Tür doppelwandig mit zusätzlichen Armierungen,. Türplatte: 7 mm SM-Stahl. Mit Schlossschutzpanzerung. 3-seitige Verriegelung durch starke Vierkantbolzen,. Riegelbolzen oben und unten mit integrierter Stahlrolle . extremer Zusatzschutz gegen Brennschneiden · Aufbohren. und Durchschlagen. Durchgehende Hintergreifschiene an der Bandseite. Vorgerichtet für Rückwand- und Bodenverankerung · mit. Befestigungsmaterial extrem hoher Ausreißwiderstand. Je eine Rückwand- und Bodenbohrung · mittig angeordnet. Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1 · Korpus mit. umlaufendem Feuerfalz. Ordnertiefe · ein verstellbarer Fachboden. Lackierung: Platingrau. Sicherheitsplus:. Thermisches Notverriegelungssystem · Spezial-. Durchschlagsicherung vor jedem Riegelbolzen. SecuTronic. Neue Elektronik mit Grafik-Display. und Fingerprint-Sensor. ECB·S zertifiziertes Tresorschloss mit. Fingerprint-Modul EN 1300 Klasse B. Programmierbares elektronisches Zahlenschloss. 1.000.000 Einstellmöglichkeiten. Es können 1 Admin- und bis zu 9 Benutzer-Codes. sowie bis zu 20 Fingerprints programmiert werden. Der Fingerprint-Sensor verfügt über eine Fake Finger. Detection diese Lebendfingererkennung schließt bei. der Identifikation gefälschte Finger aus. Modernes · präzises und hochsensibles. Authentifizierungsverfahren nach aktuellstem. Stand der Technik. Zeitfunktionen und Rechtevergabe Ausführung E FP SecuTronic. Programmierbares elektronisches. Zahlenschloss mit Fingerprint-Modul. ECB·S zertifiziert · Klasse B. Grafik-Display mit 1 Admin-Code,. bis zu 9 Benutzer-Codes und bis zu. 20 Fingerprints. Zeitfunktionen und Rechtevergabe. Inkl. vier Batterien Mignon LR 06 AA. Die Schlossarmatur steht 23 mm vorWeitere technische Eigenschaften:· Türhöhe: 460mm· Türbreite: 360mm
Weitere Informationen:
Modell:
MT 660 E FP
Außenhöhe:
530 mm
Außenbreite:
430 mm
Außentiefe:
390 mm
Innenhöhe:
440 mm
Innenbreite:
348 mm
Innentiefe:
294 mm
Gewicht:
67 kg
Volumen:
45,3 l
max. Ordnerkapazität:
5
Fachböden:
1
Elektronisch:
Ja
Marke:
BURG-WÄCHTER
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 952,94*
€ 1.134,20*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.007,12*
€ 1.139,74*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.013,86*
€ 1.144,88*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.050,08*
€ 1.183,02*
Frei Haus
ab € 1.074,74*
€ 1.245,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.183,02*
€ 1.407,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.165,63*
€ 1.387,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.165,62*
€ 1.387,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.165,61*
€ 1.387,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.118,05*
€ 1.330,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.118,04*
€ 1.330,47
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.118,03*
€ 1.330,46
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.118,02*
€ 1.330,44
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.118,01*
€ 1.330,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.097,84*
€ 1.306,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.050,08*
€ 1.249,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Varta
4706
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.