Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178000738855 Herst.-Nr.: 70125 EAN/GTIN: 4004625701256 |
| |
|
| | |
| 45° · sicheres und rutschfestes Greifen gegen die Drehrichtung durch versetzte Verzahnung · induktiv gehärtet · Doppel T-Profilgriff · ideal zum Spannen unterschiedlichster Materialformen · ermöglicht universellen Einsatz · selbstklemmend: Sicheres, festes Greifen und Halten auch bei glatten Rohren durch 3-Punkt-SpannungWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 3460g· Typ: Eckrohrzange· Farbe: rot· Backenbreite: 16mm· Material: Chrom-Vanadium-Stahl· Norm: DIN 5234 C· Modell: S-Maul· Innen-Ø: 20mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, eckrohrzange 45 grad rothenberger, armaturenzange rothenberger, armaturenzange, Blitzrohrzangen, Eckrohrzangen, Einhandrohrzangen, Kettenrohrzangen, Rohrzangen, Wasserpumpenzange, Zangen |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 75,19* | € 91,28* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 76,46* | € 92,88* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 74,81* | € 92,92* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 76,97* | € 93,14* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 77,91* | € 94,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|