Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M12x 100 A 5 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-178000641245
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040149500120100
EAN/GTIN:
     4051427313804
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 931
Edelstahlschraube ISO 4014
Sechskantschraube ohne Norm
edelstahlschraube iso 4014 1.4571
ISO 4014 1.4571 (A 5) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 100 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 100mm· Gruppencode 04014.950· Normart ISO 4014
Weitere Suchbegriffe: edelstahlschraube din 931, sechskantschraube ohne norm m12x1,25, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1625
25
Frei Haus
ab € 7,339*
€ 9,1489*
5 Tage
1625
25
€ 5,99*
ab € 8,0377*
€ 9,5073*
10 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 8,2447*
€ 9,6747*
3 Tage
1138
25
€ 5,59*
ab € 8,2147*
€ 9,6747*
Lager 2478
1625
25
Frei Haus
ab € 10,48*
€ 12,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 75 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 125 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 225 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 750 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 306,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.