Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 1.4571 M 12 x 100 A 5 S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-040149500120100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040149500120100
EAN/GTIN:
     4051427313804
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 931
Edelstahlschraube ISO 4014
Sechskantschraube ohne Norm
edelstahlschraube iso 4014 1.4571
ISO 4014 1.4571 (A 5) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 100 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
9.928 KGM
Weitere Suchbegriffe: edelstahlschraube din 931, sechskantschraube ohne norm m12x1,25, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014, M12x100, M 12 x 100, Austenite (A5 / 1.4571), unveredelt; naturfarben, AM401412100, 04014.950
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,2484*
€ 11,0984*
Lager 214
65
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 183,495*
€ 227,0425*
7 Tage
65
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 200,8225*
€ 236,0525*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 205,9775*
€ 240,3175*
4 Tage
65
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 260,96*
€ 305,91*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 227,0425*
€ 270,18058
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 222,2825*
€ 264,51618
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 207,95*
€ 247,4605
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 198,78*
€ 236,5482
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 194,54*
€ 231,5026
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 189,965*
€ 226,05835
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 183,495*
€ 218,35905
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 7,3398* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.