Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rillenkugellager 6002 LLBC3/5K ID 15mm AD 32mm Breite9mm NTN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2478B-178000512892
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     10136068
EAN/GTIN:
     4547359543766
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
din 625
Weitere technische Eigenschaften:· Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1· Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager, Wälzlager
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 2,82*
€ 3,21*
Lager 2478
2829
25
Frei Haus
ab € 2,81*
€ 3,84*
10 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 2,72*
€ 3,91*
3 Tage
54
1
€ 4,95*
ab € 2,73*
€ 3,93*
3 Tage
2829
1
€ 4,30*
ab € 2,61*
€ 3,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 96,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.