Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN-Rillenkugellager 6002 LLBC3/5K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10136068
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6002 LLBC3/5K
EAN/GTIN:
     4547359543766
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
din 625
NTN-Rillenkugellager 6002 LLBC3/5K
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,03 kg
Innen:
15 mm
Außen:
32 mm
Breite:
9 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
beidseitig berührungsfreie Dichtung
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Außenring:
ohne Flansch/Nut
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Befettung:
Hochtemperaturfett
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager, 10136068, 6002LLBC35K, NTN6002, 6002NTN
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 2,82*
€ 3,24*
3 Tage
2829
25
Frei Haus
ab € 2,81*
€ 3,86*
2 Tage
54
1
€ 4,95*
ab € 2,71*
€ 3,92*
9 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 2,72*
€ 3,94*
Lager 214
2829
1
€ 4,30*
ab € 2,61*
€ 4,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.