Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178000414991 Herst.-Nr.: DDF482RFJ EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Vollmetall-Planetengetriebe · Drehmoment in 21 Stufen einstellbar · Drehzahl feinfühlig regelbar · leuchtstarke Doppel-LED · XPT Xtreme Protection Technology: optimaler Schutz gegen Staub und SpritzwasserWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Akkuspannung: | 18 V | Akkukapazität: | 3 Ah | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkubohrmaschine, Akkubohrschrauber, Schnellladegerät, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, akku-bohrschrauber 18v 2x 3,0ah li-ion makita, schnellladegerät, makita schnellladegerät, Akkuschrauber, Bohrschrauber, Drehschrauber |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 160,25* | € 174,11* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,98* | ab € 159,85* | € 174,76* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 166,91* | € 182,01* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 168,94* | € 183,34* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 215,40* | € 230,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|