Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsselsatz 40/44/17/5QR 22-tlg.1/4 Zoll SW 3,5-13mm Z.80 6KT STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-178000334711
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     96011181
EAN/GTIN:
     4018754261550
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
6,3 mm (1/4 ″)-Vierkantantrieb · mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung · Steckschlüssel-Einsätze und Bedienelemente aus Chrom-Alloy-Stahl · verchromt Inhalt:1 Hebel-Umschaltknarre (80 Zähne) mit 2-Komponenten-Griffje 1 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz SW 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Innensechskant-Profil SW 3 / 4 / 5 / 6 mm (L. 55 mm)1 Verlängerung 150 mm (QR)1 Handgriff mit Vierkant (QR)1 Kardangelenk (QR)1 Quergriff mit Gleitstück (QR)Weitere technische Eigenschaften:· Rückschwenkwinkel: 4,5°· Material: Chrom-Alloy-Stahl
Weitere Informationen:
Antrieb:
1/4 ?
Antrieb mm:
6,3 mm
Anzahl Zähne:
80
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 150,02*
€ 172,10*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 149,12*
€ 172,10*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 149,65*
€ 172,10*
2 Tage
10
€ 5,50*
ab € 150,33*
€ 172,99*
Lager 2478
10
Frei Haus
ab € 150,77*
€ 173,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,78*
€ 206,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,47*
€ 200,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 168,46*
€ 200,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,04*
€ 188,07
pro Stück
ab 9 Stück
€ 158,03*
€ 188,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,57*
€ 185,13
pro Stück
ab 30 Stück
€ 155,56*
€ 185,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,77*
€ 179,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.