Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4 Steckschlüsselsatz 40/44/17/5QR KN 22 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
pictogramm
pictogramm
pictogramm
pictogramm
pictogramm
pictogramm
pictogramm
Artikel-Nr.:
     C1160-96011181
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754261550
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
  • QuickRelease: Knarre, Griff, Verlängerungen und Kardangelenke mit Sicherheitsverriegelung!
  • Sichere und schnelle Verbindung der Einzelkomponenten zu einer Einheit
  • Knarre mit abrutschfestem, handgerechten 2-Komponentengriff
  • Extra schlanke und dennoch äußerst haltbare Steckschlüsseleinsätze für enge Stellen
  • Steckschlüsseleinsätze mit AS-Drive, packt die Flanken der Schraube / Mutter und nicht die Kanten
  • Robuster Kunststoffkasten
Weitere Informationen:
Abtriebsvierkant außen (Zoll):
1/4
Anzahl Werkzeuge:
22 St.
Breite mm (b):
130 mm
Höhe mm (h):
60 mm
Länge mm (L):
230 mm
Gewicht (g):
914 g
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,52*
€ 201,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,75*
€ 193,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 161,12*
€ 191,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,31*
€ 180,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 149,80*
€ 178,26
pro Stück
ab 8 Stück
€ 148,30*
€ 176,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,86*
€ 174,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,65*
€ 168,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.