Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178000250652 Herst.-Nr.: 12500120 EAN/GTIN: 4024596004873 |
| | | |
|
| | |
| für poröse Oberflächen und größere Toleranzen · eignet sich für die Verklebung der verschiedensten Werkstoffe · pastös (hochthixotrop), 60.000-90.000 mPa.s · Verarbeitung an senkrechten Flächen möglich · Positionskorrekturen sind auch nach dem Zusammenfügen der Teile problemlos möglich · langsame Aushärtung · ideal für Hobby und Modellbau sowie auch in vielen Bereichen der Industrie · temperaturbeständig von -50 °C bis +80 °CWeitere technische Eigenschaften:· Spaltüberbrückung max.: 0,2mm Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, cyanacrylat klebstoff 20g, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat-kleber weicon, Cyanacrylatklebstoffe, Cyanacrylklebstoffe, Kleber, Klebstoffe, Rapidkleber, Schnellkleber, Schnellklebstoff, Sofortklebstoffe, Weicon |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 7,64* | € 9,22* | | | | Lager 2478 | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 7,76* | € 9,30* | | | | | | 17 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 7,76* | € 9,41* | | | | | 21 Tage | | | 20 | | € 5,99* | ab € 8,46* | € 10,23* | | | | | 12 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 8,60* | € 10,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 186,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|