Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON 12500120 Cyanacrylklebstoff Contact Gel 20 g farblos, klares Gel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WEICON 12500120 Cyanacrylklebstoff Contact Gel 20 g farblos, klares Gel
WEICON 12500120 Cyanacrylklebstoff Contact Gel 20 g farblos, klares Gel
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-39976676022
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     12500120
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff
WEICON 12500120 Cyanacrylklebstoff Contact Gel 20 g farblos, klares Gel
Weitere Informationen:
eClassID:
23330105
HerstellerNr:
12500120
Werksnummer:
8000250652
Länge netto mm:
165,00
Breite netto mm:
125,00
Höhe netto mm:
117,00
Gewicht netto Kg:
0,001000
Gewicht brutto Kg:
0,001000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Cyanacrylklebstoff

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 7,70*
€ 9,13*
24 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 7,72*
€ 9,17*
Lager 1955
nicht lagernd
20
€ 5,99*
ab € 8,45*
€ 9,94*
13 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 8,64*
€ 10,11*
51 Tage
20
20
€ 6,90*
ab € 8,43*
€ 10,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 198,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.