Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel BASIC STEP MID Gr.41 schwarz S3 SRC EN20345 Volleder NITRAS


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
NITRAS BASIC STEP MID, S3 Sicherheitsstiefel, halbhoch, strapazierfähiges Vollleder, schwarz, widerstandsfähige PU / PU-Laufsohle, schwarz, EN ISO 20345, Größe 41
NITRAS BASIC STEP MID, S3 Sicherheitsstiefel, halbhoch, strapazierfähiges Vollleder, schwarz, widerstandsfähige PU / PU-Laufsohle, schwarz, EN ISO 20345, Größe 41
Artikel-Nr.:
     2478B-178000235581
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     7206-41
EAN/GTIN:
     4059904038547
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach EN ISO 20345 · S3 · halbhoch · Obermaterial: strapazierfähiges Vollleder · widerstandsfähige PU-Laufsohle · Zehenkappe aus Stahl · durchstichhemmende Zwischensohle aus Stahl · ergonomisch geformte Einlegesohle · ansprechendes Design · abgeflachte Ferse für eine natürliche Abrollbewegung · bestmögliche Rutschhemmung (SRC) · gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort · Weite 11 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahl · Zwischensohle: Stahl
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
41
Material:
Volleder
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
S3 SRC
Schuhweite:
11
Marke:
NITRAS
PSA-Kategorie:
II
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 12,00*
€ 14,94*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 12,46*
€ 16,82*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 12,52*
€ 16,90*
19 Tage
100
1
€ 6,29*
ab € 12,64*
€ 17,02*
Lager 2478
25
4
Frei Haus
ab € 14,55*
€ 20,45*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Paar
€ 20,45*
€ 24,34
pro Paar
ab 5 Paar
€ 19,29*
€ 22,96
pro Paar
ab 6 Paar
€ 17,74*
€ 21,11
pro Paar
ab 10 Paar
€ 17,25*
€ 20,53
pro Paar
ab 18 Paar
€ 17,24*
€ 20,52
pro Paar
ab 20 Paar
€ 16,54*
€ 19,68
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,55*
€ 17,31
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 14,55* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Paar ( entspricht € 81,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.