| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178000224454 Herst.-Nr.: 145860130042038 EAN/GTIN: 4043952767436 |
| |
|
| | |
| ISO 14586 Stahl · geh. Form C galvanisch verzinkt Senkkopf-Blechschrauben mit Spitze · mit Innensechsrund - Abmessung: 4,2x 38 -C VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 14586.013 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 7982 TORX, DIN EN ISO 14586, ISO 14586, Senkblechschraube, iso 14586 stahl, blechschraube din en iso 14586, senkblechschraube torx, Blechschrauben, Kappenschrauben, Reyher, Schraube, Schrauben |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 500 | | € 4,90* | ab € 0,0177* | € 0,0177* | | | | | 5 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0178* | € 0,0222* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,0212* | € 0,0242* | | | | | 7 Tage | | | 500 | | € 7,99* | ab € 0,0253* | € 0,0253* | | | | Lager 2478 | | | | 3000 | | Frei Haus | ab € 0,0235* | € 0,0326* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 97,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|