Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M3x 20 A 2 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-178000222382
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106429200030020
EAN/GTIN:
     4043952607985
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 A 2 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 3 x 20 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 10642.920· Normart ISO 10642· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3100
100
€ 4,30*
ab € 0,0111*
€ 0,014*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0112*
€ 0,0172*
7 Tage
3100
100
€ 4,90*
ab € 0,0194*
€ 0,0194*
6 Tage
4300
100
€ 5,99*
ab € 0,0203*
€ 0,022*
Lager 2478
4300
3800
Frei Haus
ab € 0,0208*
€ 0,0459*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3800 Stück
€ 0,0459*
€ 0,05462
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0312*
€ 0,03713
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,0236*
€ 0,02808
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0208*
€ 0,02475
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 3800 Stück ( entspricht € 174,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
IN 19 5
ab € 5,43*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-025-01
ab € 0,27*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.