| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178000221518 Herst.-Nr.: 105119200080000 EAN/GTIN: 4051426660817 |
| |
|
| | |
| ~ISO 10511 A 2 Sechskantmuttern mit Klemmteil · mit nichtmetallischem Einsatz · niedrige Form - Abmessung: M 8 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 10511.920· Normart ISO 10511 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, Edelstahl-Sicherungsmutter (ohne Norm), Edelstahlmutter DIN 985, Edelstahlmutter ISO 10511, ISO 10511 Sortiment, din 985 m8 a2, iso 10511 sortiment, din 985 a2, Reyher, Sechskantmuttern |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0743* | € 0,0967* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 29,09* | € 37,79* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 28,34* | € 39,07* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 34,47* | € 45,13* | | | | Lager 2478 | | | | 2 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 45,20* | € 60,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0904* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 120,54* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|