Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 8 ISO 10511 m.Klemmteil A 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 8 ISO 10511 m.Klemmteil A 2
Sechskantmutter M 8 ISO 10511 m.Klemmteil A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019419619
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     105119200080000
EAN/GTIN:
     4051426660817
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Sechskantmutter ISO 10511 Klemmteil M8 A 2 500 Stück ~ISO 10511 A 2 Sechskantmuttern mit Klemmteil · mit nichtmetallischem Einsatz · niedrige Form - Abmessung: M 8 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10511.920· Normart: ISO 10511
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
105119200080000
Werksnummer:
8000221518
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8
Norm:
ISO 10511 m.Klemmteil
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0738*
€ 0,0972*
6 Tage
4
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 29,10*
€ 38,22*
5 Tage
4
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 28,35*
€ 39,39*
Lager 1955
6
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 34,48*
€ 45,37*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 37,10*
€ 48,29*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,37*
€ 53,9903
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,17*
€ 53,7523
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,91*
€ 53,4429
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 37,06*
€ 44,1014
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 36,23*
€ 43,1137
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 34,76*
€ 41,3644
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 34,48*
€ 41,0312
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,06896* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.