| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178000219909 Herst.-Nr.: 087480000080040 EAN/GTIN: 4051426227188 |
| |
|
| | |
| ISO 8748 Federstahl Spiralspannstifte · schwere Ausführung - Abmessung: 8 x 40 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 08748.000 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 8748, ISO 8748, Spannhülse DIN 7344, Spannstift DIN 7344, Spiral-Spannstift DIN 7344, Spiralspannstift DIN 7344, Spiralspannstift DIN EN ISO 8748, Spiralspannstift ISO 8748, Prymstift, Spiral-Spannstift, Spiralspannstift, din 7344 8 x 40, din 7344, din 7344 4mm x 40mm, Reyher, Spannhülsen, Spannstifte, Stift, Stifte |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 146,22* | € 185,15* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 195,05* | € 232,64* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 198,79* | € 234,22* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 209,84* | € 247,37* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 257,55* | € 301,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,5151* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|