| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019413873 Herst.-Nr.: 087480000080040 EAN/GTIN: 4051426227188 |
| |
|
| | |
| Spiralspannstift ISO 8748 8x 40 Federstahl schwere Ausf. 500 Stück ISO 8748 Federstahl Spiralspannstifte · schwere Ausführung - Abmessung: 8 x 40 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08748.000 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 087480000080040 | Werksnummer: | 8000219909 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,012100 | Gewicht brutto Kg: | 0,012100 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 8 x 40 | Norm: | ISO 8748 | Produktart: | Spiralspannstift | Ausfuehrung: | Federstahl schwere Ausf. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 8748, ISO 8748, Spannhülse DIN 7344, Spannstift DIN 7344, Spiral-Spannstift DIN 7344, Spiralspannstift DIN 7344, Spiralspannstift DIN EN ISO 8748, Spiralspannstift ISO 8748, Prymstift, Spiral-Spannstift, Spiralspannstift, din 7344 8 x 40, din 7344, din 7344 4mm x 40mm |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 146,22* | € 185,15* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 195,05* | € 232,64* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 198,79* | € 234,22* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 209,84* | € 247,37* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 257,55* | € 301,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,3901* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|