| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178000219907 Herst.-Nr.: 087480000060050 EAN/GTIN: 4051426227157 |
| |
|
| | |
| ISO 8748 Federstahl Spiralspannstifte · schwere Ausführung - Abmessung: 6 x 50 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 08748.000 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 8748, ISO 8748, Spannhülse DIN 7344, Spannstift DIN 7344, Spiral-Spannstift DIN 7344, Spiralspannstift DIN 7344, Spiralspannstift DIN EN ISO 8748, Spiralspannstift ISO 8748, Prymstift, Spiral-Spannstift, Spiralspannstift, spiralspannstift 6x50, din 7344, din 7344 4mm x 50mm, Reyher, Spannhülsen, Spannstifte, Stift, Stifte |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 32,76* | € 45,005* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 36,01* | € 46,73* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 38,585* | € 49,775* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 44,695* | € 57,195* | | | | Lager 2478 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 47,15* | € 60,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,1886* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 121,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|