| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019415892 Herst.-Nr.: 087480000060050 EAN/GTIN: 4051426227157 |
| |
|
| | |
| Spiralspannstift ISO 8748 6x 50 Federstahl schwere Ausf. 250 Stück ISO 8748 Federstahl Spiralspannstifte · schwere Ausführung - Abmessung: 6 x 50 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08748.000 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 087480000060050 | Werksnummer: | 8000219907 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 6 x 50 | Norm: | ISO 8748 | Produktart: | Spiralspannstift | Ausfuehrung: | Federstahl schwere Ausf. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 8748, ISO 8748, Spannhülse DIN 7344, Spannstift DIN 7344, Spiral-Spannstift DIN 7344, Spiralspannstift DIN 7344, Spiralspannstift DIN EN ISO 8748, Spiralspannstift ISO 8748, Prymstift, Spiral-Spannstift, Spiralspannstift, spiralspannstift 6x50, din 7344, din 7344 4mm x 50mm |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 32,81* | € 45,105* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 35,96* | € 46,84* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 38,615* | € 49,895* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 44,495* | € 57,325* | | | | | 3 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 47,01* | € 60,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,14384* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|