| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178000216119 Herst.-Nr.: 079830140029016 EAN/GTIN: 4043952542040 |
| |
|
| | |
| DIN 7983 Stahl · geh. Form C-H galvanisch verzinkt Linsensenk-Blechschrauben mit Spitze · mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: C 2,9 x 16 -H VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 07983.014 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7051, DIN ISO 7051, ISO 7051, Kreuzschlitzschraube DIN 7983, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7051, Kreuzschlitzschraube ISO 7051, Linsenblechschraube, Linsensenkblechschraube, din 7983 2,9x16, blechschraube din 7983, din 7983 stahl, Blechschrauben, Kappenschrauben, Reyher, Schraube, Schrauben |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 2000 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,00643* | € 0,0092* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 8,16* | € 11,40* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 9,36* | € 13,86* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 10,60* | € 16,34* | | | | Lager 2478 | | | | 4 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 16,00* | € 25,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,008* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 100,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|