| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178000215926 Herst.-Nr.: 079820160042013 EAN/GTIN: 4043952540671 |
| |
|
| | |
| ~DIN 7982 Stahl Form C-ISR galvanisch verzinkt Senk-Blechschrauben mit Spitze · Innensechsrund - Abmessung: 4,2 x 13 -C-T20 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 07982.016 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 14586, DIN 7982 ISR, DIN 7982 Innensechsrund, DIN 7982 TORX, DIN EN ISO 14586, ISO 14586, Senkblechschraube, iso14586 4.2x 13, blechschraube din en iso 14586, iso 14586 stahl, Blechschrauben, Kappenschrauben, Reyher, Schraube, Schrauben |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0113* | € 0,0157* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 8,29* | € 12,15* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 9,26* | € 12,83* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,99* | ab € 10,08* | € 13,66* | | | | Lager 2478 | | | | 6 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 12,12* | € 19,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01212* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 115,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|