Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlußschraube DIN 7604 Bund AM 12x 1,5 A 4 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-178000214202
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     076049410120150
EAN/GTIN:
     4043952518731
Suchbegriffe:
DIN 7604 A
Verschlussschraube DIN 7604 A
Edelstahlschraube DIN 7604 A
Verschlussschrauben ohne DIN
DIN 7604 A 4 Form A Verschlussschrauben mit Bund und Ask. · leichte Ausführung · mit zyl. Fein-Gew. - Abmessung: AM 12 x 1,5 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 12mm· Form Form A· Gruppencode 07604.941· Normart DIN 7604· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung Verschlussschrauben mit Bund und Außensechskant, leichte Ausführung, mit zylindrischem Feingewinde, A = kurzer Einschraubzapfen
Weitere Suchbegriffe: din 7604 a4, verschlussschrauben ohne din, din 7604 a m12, Reyher, Verschlussschraube, Verschlussschrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,2484*
€ 1,7384*
5 Tage
17
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 9,438*
€ 14,029*
6 Tage
17
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 10,245*
€ 14,365*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,616*
€ 14,863*
Lager 2478
24
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 18,99*
€ 30,29*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 30,29*
€ 36,0451
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 26,63*
€ 31,6897
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,77*
€ 28,2863
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 23,04*
€ 27,4176
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,51*
€ 26,7869
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 21,88*
€ 26,0372
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 21,65*
€ 25,7635
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 20,82*
€ 24,7758
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 18,99*
€ 22,5981
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,899* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 121,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.