Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN7604 M12X1,5 A4 Verschlußschraube, Form A, Edelstahl, AM 12x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D07604_A_AK.JPG
D07604_A_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN7604 M12X1,5 A4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN7604 M12X1,5 A4
EAN/GTIN:
     4043952518731
Suchbegriffe:
DIN 7604 A
Verschlussschraube DIN 7604 A
Edelstahlschraube DIN 7604 A
Verschlussschrauben ohne DIN
DIN 7604 A 4 Form A Verschlussschrauben mit Bund und Ask., leichte Ausführung, mit zyl. Fein-Gew. - Abmessung: AM 12 x 1,5 VE=S (10 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 12.00 Form: Form A Normart: DIN Normnummer: 7604 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12.00
Form:
Form A
Normart:
DIN
Normnummer:
7604
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: din 7604 a4, verschlussschrauben ohne din, din 7604 a m12, DIN7604 M12X1,5 A4, 501DIN7604 M12X1,5 A4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
150
10
€ 4,30*
ab € 0,9488*
€ 1,3969*
Lager 8670
150
10
€ 4,90*
ab € 1,0325*
€ 1,4325*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,9626*
€ 1,4873*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,2284*
€ 1,7084*
5 Tage
210
10
€ 5,99*
ab € 1,4893*
€ 2,0539*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,4325*
€ 1,70468
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3425*
€ 1,59758
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3125*
€ 1,56188
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2525*
€ 1,49048
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0325*
€ 1,22868
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,325* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.