Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdichtring DIN 7603 17x21x1,5 Kupfer 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-178000214142
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     076037010170021
EAN/GTIN:
     4043952518281
Suchbegriffe:
DIN 7603
DIN 7603 Dichtring
DIN 7603 Flachdichtring
Dichtring DIN 7603
DIN 7603 Kupfer Form A Flachdichtringe - Abmessung: 17 x21 x1,5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Dichtringe für Rohrverschraubungen und Verschlussschrauben, A = Flachdichtringe· Durchmesser 17mm· Form Form A· Gruppencode 07603.701· Länge 21mm· Normart DIN 7603· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe· Werkstoff Kupfer
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0619*
€ 0,0742*
2 Tage
100
100
€ 4,90*
ab € 0,0751*
€ 0,0751*
5 Tage
1800
100
€ 4,30*
ab € 0,0626*
€ 0,0794*
6 Tage
2500
100
€ 5,99*
ab € 0,075*
€ 0,0844*
Lager 2478
2500
900
Frei Haus
ab € 0,0818*
€ 0,1196*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 900 Stück
€ 0,1196*
€ 0,14232
pro Stück
ab 1100 Stück
€ 0,1026*
€ 0,12209
pro Stück
ab 3300 Stück
€ 0,0895*
€ 0,10651
pro Stück
ab 11000 Stück
€ 0,0818*
€ 0,09734
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 900 Stück ( entspricht € 107,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.