Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN7603 A 17X21X1,5 CU Dichtring, Form A, Kupfer, 17x21x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D07603_A_AK.JPG
D07603_A_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN7603 A 17X21X1,5 CU
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN7603 A 17X21X1,5 CU
EAN/GTIN:
     4043952518281
Suchbegriffe:
DIN 7603
DIN 7603 Dichtring
DIN 7603 Flachdichtring
Dichtring DIN 7603
DIN 7603 Kupfer Form A Flachdichtringe - Abmessung: 17 x21 x1,5 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 17.00 Form: Form A Länge: 21.00 Normart: DIN Normnummer: 7603 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Kupfer Bauart: A Außendurchmesser D: 21 mm Stärke s: 1,5 mm Typ: Metalldichtung Innendurchmesser d: 17 mm Norm: DIN7603
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
21 mm
Bauart:
A
Durchmesser:
17.00
Form:
Form A
Innendurchmesser d:
17 mm
Länge:
21.00
Norm:
DIN7603
Normart:
DIN
Normnummer:
7603
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Stärke s:
1,5 mm
Typ:
Metalldichtung
Werkstoff:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: Flachdichtring DIN 7603, Dichtring, Dichtringsortiment, Dichtungsring, Flachdichtring, Flachdichtung, CU-Dichtung, Kupferdichtring, Kupferdichtung, din 7603 17x21x1,5, dichtringe kupfer, dichtring, DIN7603 A 17X21X1,5 CU, CU-DICHTUNG, KUPFER-RING, FLACHDICHTUNG, KUPFERDICHTRING, FLACHDICHTRING, ÖLABLASS, GEWINDEDICHTUNG, FLACHDICHTSCHEIBE, DICHTRING, 7603, 501DIN7603 A 17X21X1,5 CU
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1700
100
€ 4,30*
ab € 0,0539*
€ 0,0778*
Lager 8670
1700
100
€ 4,90*
ab € 0,058*
€ 0,0793*
6 Tage
2400
100
€ 5,99*
ab € 0,0589*
€ 0,0808*
8 Tage
1680
100
€ 5,59*
ab € 0,0605*
€ 0,0824*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0543*
€ 0,0825*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0793*
€ 0,09437
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0786*
€ 0,09353
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0743*
€ 0,08842
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0736*
€ 0,08758
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0713*
€ 0,08485
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,058*
€ 0,06902
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.