| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178000214102 Herst.-Nr.: 076033000180022 EAN/GTIN: 4043952517956 |
| |
|
| | |
| DIN 7603 Aluminium Form A Flachdichtringe - Abmessung: 18 x22 x1,5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Dichtringe für Rohrverschraubungen und Verschlussschrauben, A = Flachdichtringe· Durchmesser 18mm· Form Form A· Gruppencode 07603.300· Länge 22mm· Normart DIN 7603· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe· Werkstoff Aluminium |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachdichtring DIN 7603, Dichtring, Dichtringsortiment, Dichtungsring, Flachdichtring, Flachdichtung, din 7603 18x22x1,5, dichtringe aluminium, dichtring, Flachdichtringe, Reyher, Ringdichtung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,1269* | € 0,1787* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,1384* | € 0,1814* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,1386* | € 0,185* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,15* | € 0,196* | | | | Lager 2478 | | | | 400 | | Frei Haus | ab € 0,1903* | € 0,2697* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 107,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|