Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdichtring 18 x22 x1,5 DIN 7603 Aluminium


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flachdichtring 18 x22 x1,5 DIN 7603 Aluminium
Flachdichtring 18 x22 x1,5 DIN 7603 Aluminium
Artikel-Nr.:
     1955B-2019410696
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     076033000180022
EAN/GTIN:
     4043952517956
Suchbegriffe:
DIN 7603
DIN 7603 Dichtring
DIN 7603 Flachdichtring
Dichtring DIN 7603
Flachdichtring DIN 7603 18x22x1,5 Aluminium 100 Stück DIN 7603 Aluminium Form A Flachdichtringe - Abmessung: 18 x22 x1,5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Dichtringe für Rohrverschraubungen und Verschlussschrauben, A = Flachdichtringe· Durchmesser: 18mm· Form: Form A· Gruppencode: 07603.300· Länge: 22mm· Normart: DIN 7603· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Werkstoff: Aluminium
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
076033000180022
Werksnummer:
8000214102
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
18 x22 x1,5
Norm:
DIN 7603
Produktart:
Flachdichtring
Ausfuehrung:
Aluminium
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
27
1
€ 4,30*
ab € 12,70*
€ 17,76*
5 Tage
27
1
€ 4,90*
ab € 13,73*
€ 18,04*
Lager 1955
39
1
€ 5,99*
ab € 13,87*
€ 18,33*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 14,98*
€ 19,43*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,08*
€ 20,87*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,33*
€ 21,8127
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,94*
€ 21,3486
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,40*
€ 20,706
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,92*
€ 20,1348
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,77*
€ 18,7663
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,87*
€ 16,5053
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1387* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.