| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178000214101 Herst.-Nr.: 076033000170021 EAN/GTIN: 4043952517949 |
| |
|
| | |
| DIN 7603 Aluminium Form A Flachdichtringe - Abmessung: 17 x21 x1,5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Dichtringe für Rohrverschraubungen und Verschlussschrauben, A = Flachdichtringe· Durchmesser 17mm· Form Form A· Gruppencode 07603.300· Länge 21mm· Normart DIN 7603· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe· Werkstoff Aluminium |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachdichtring DIN 7603, Dichtring, Dichtringsortiment, Dichtungsring, Flachdichtring, Flachdichtung, din 7603 17x21x1,5, dichtringe aluminium, dichtring, Flachdichtringe, Reyher, Ringdichtung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,20* | € 17,39* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 12,40* | € 17,46* | | | | | 28 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 13,45* | € 17,74* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,68* | € 18,01* | | | | Lager 2478 | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 17,99* | € 25,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1799* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 102,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|