| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1328354 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 76033000170021 EAN/GTIN: 4043952517949 |
| |
|
| | |
| DIN 7603 Aluminium Form A Flachdichtringe - Abmessung: 17 x21 x1,5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Dichtringe für Rohrverschraubungen und Verschlussschrauben, A = Flachdichtringe· Durchmesser 17mm· Form Form A· Gruppencode 07603.300· Länge 21mm· Normart DIN 7603· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe· Werkstoff Aluminium |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachdichtring DIN 7603, Dichtring, Dichtringsortiment, Dichtungsring, Flachdichtring, Flachdichtung, din 7603 17x21x1,5, dichtringe aluminium, dichtring, Flachdichtringe, Ringdichtung, Reyher, 8000214101 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,1257* | € 0,1753* | | | | | 33 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,135* | € 0,178* | | | | | 10 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,1372* | € 0,1806* | | | | Lager 4757 | | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,1265* | € 0,1833* | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,1464* | € 0,1904* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,33* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|