| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178000205189 Herst.-Nr.: 047629200160025 EAN/GTIN: 4051426141675 |
| |
|
| | |
| ISO 4762 A 2 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 25 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 25mm· Gruppencode 04762.920· Normart ISO 4762 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Edelstahlschraube DIN 912 metrisch, Edelstahlschraube ISO 4762, ISO 4762 Edelstahl, zylinderschraube iso4762 m16x25 a2, edelstahlschraube din 912 metrisch, edelstahlschraube din 912 metrisch m16, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,3743* | € 0,5943* | | | | | 4 Tage | | | 25 | | € 4,30* | ab € 0,3898* | € 0,6535* | | | | | 11 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 0,5041* | € 0,7941* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 0,5614* | € 0,8814* | | | | Lager 2478 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,73* | € 1,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 111,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|