| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178000204439 Herst.-Nr.: 047628100030006 EAN/GTIN: 4051426131096 |
| |
|
| | |
| ISO 4762 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 3 x 6 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 6mm· Gruppencode 04762.810· Normart ISO 4762 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Zylinderschraube ohne Norm, m3x6 iso4762 stahl 8.8 a2k, zylinderschraube ohne norm, din 912 regelgewinde m3, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0122* | € 0,0185* | | | | | 5 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,0143* | € 0,0204* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 7,99* | ab € 0,0158* | € 0,0224* | | | | | 7 Tage | | | 500 | | € 5,59* | ab € 0,0164* | € 0,0234* | | | | Lager 2478 | | | | 3500 | | Frei Haus | ab € 0,0192* | € 0,0314* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 3500 Stück ( entspricht € 109,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|